ProductPage

Dichtungsband VITOFLEX NF 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einseitig selbstklebender Zellkautschuk CR, geschlossenporig, selbstverlöschend, mittelfeste Qualität. Zum Dichten, Schützen, Dämpfen und Isolieren. Gute Flammwidrigkeit (UL94 HBF) sowie gute Fett- und Ölbeständigkeit. Nicht geeignet mit PC oder Plexiglas.

Anwendungshinweis
Zellkautschukstreifen werden aus Kautschukmischungen hergestellt und enthalten Weichmacher. Vorsicht deshalb im Kontakt mit lackierten oder gestrichenen Flächen. Beim Anbringen nicht dehnen. Die Streifen ziehen sich sonst nach kurzer Zeit zusammen und hinterlassen Lücken in der Dichtfläche.

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: CR
Farbe: Grau
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Dichtungsband VITOFLEX NF 150 9mm/2mm Dichtungsband VITOFLEX NF 150 9mm/2mm Artikelnummer 13935379

Katalog Artikelnr 1: VITOFLEX9X2

Dichtungsband VITOFLEX NF 150 12mm/2mm Dichtungsband VITOFLEX NF 150 12mm/2mm Artikelnummer 13935356

Katalog Artikelnr 1: VITOFLEX12X2

Dichtungsband VITOFLEX NF 150 25mm/2mm Dichtungsband VITOFLEX NF 150 25mm/2mm Artikelnummer 13935367

Katalog Artikelnr 1: VITOFLEX25X2

Dichtungsband VITOFLEX NF 150 30mm/2mm Dichtungsband VITOFLEX NF 150 30mm/2mm Artikelnummer 13935371

Katalog Artikelnr 1: VITOFLEX30X2

Dichtungsband VITOFLEX NF 150 9mm/3mm Dichtungsband VITOFLEX NF 150 9mm/3mm Artikelnummer 13935380

Katalog Artikelnr 1: VITOFLEX9X3

Dichtungsband VITOFLEX NF 150 15mm/3mm Dichtungsband VITOFLEX NF 150 15mm/3mm Artikelnummer 13935360

Katalog Artikelnr 1: VITOFLEX15X3

Dichtungsband VITOFLEX NF 150 19mm/3mm Dichtungsband VITOFLEX NF 150 19mm/3mm Artikelnummer 13935364

Katalog Artikelnr 1: VITOFLEX19X3

Dichtungsband VITOFLEX NF 150 25mm/3mm Dichtungsband VITOFLEX NF 150 25mm/3mm Artikelnummer 13935368

Katalog Artikelnr 1: VITOFLEX25X3

Dichtungsband VITOFLEX NF 150 30mm/3mm Dichtungsband VITOFLEX NF 150 30mm/3mm Artikelnummer 13935372

Katalog Artikelnr 1: VITOFLEX30X3

Dichtungsband VITOFLEX NF 150 9mm/4mm Dichtungsband VITOFLEX NF 150 9mm/4mm Artikelnummer 13935381

Katalog Artikelnr 1: VITOFLEX9X4

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: CR
Farbe: Grau
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster