ProductPage

Dichtungsband VITOGLAS G 120

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geschlossenporig, strahlenvernetzt, wasserundurchlässig. Zum Dichten und Dämmen als Vorlegeband im Fensterbau. Acrylglas- und wasserverträglich. Beständig gegen leichte Laugen und Säuren.

Anwendungshinweis
Vorlege- und Distanzband bei der Verglasung von Fenstern enthält keine Weichmacher. Daher beste Verträglichkeit mit allen handelsüblichen Kitten und Versiegelungsmassen.

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: PE-Schaum
Farbe: Weiss
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Dichtungsband VITOGLAS G 120 6mm/2mm Dichtungsband VITOGLAS G 120 6mm/2mm Artikelnummer 13935407

Katalog Artikelnr 1: VITOGLAS6X2

Dichtungsband VITOGLAS G 120 9mm/2mm Dichtungsband VITOGLAS G 120 9mm/2mm Artikelnummer 13935409

Katalog Artikelnr 1: VITOGLAS9X2

Dichtungsband VITOGLAS G 120 12mm/2mm Dichtungsband VITOGLAS G 120 12mm/2mm Artikelnummer 13935387

Katalog Artikelnr 1: VITOGLAS12X2

Dichtungsband VITOGLAS G 120 6mm/3mm Dichtungsband VITOGLAS G 120 6mm/3mm Artikelnummer 13935383

Katalog Artikelnr 1: VITOGLAS-6X3

Dichtungsband VITOGLAS G 120 9mm/3mm Dichtungsband VITOGLAS G 120 9mm/3mm Artikelnummer 13935410

Katalog Artikelnr 1: VITOGLAS9X3

Dichtungsband VITOGLAS G 120 12mm/3mm Dichtungsband VITOGLAS G 120 12mm/3mm Artikelnummer 13935388

Katalog Artikelnr 1: VITOGLAS12X3

Dichtungsband VITOGLAS G 120 15mm/3mm Dichtungsband VITOGLAS G 120 15mm/3mm Artikelnummer 13935393

Katalog Artikelnr 1: VITOGLAS15X3

Dichtungsband VITOGLAS G 120 15mm/4mm Dichtungsband VITOGLAS G 120 15mm/4mm Artikelnummer 13935394

Katalog Artikelnr 1: VITOGLAS15X4

Dichtungsband VITOGLAS G 120 19mm/4mm Dichtungsband VITOGLAS G 120 19mm/4mm Artikelnummer 13935399

Katalog Artikelnr 1: VITOGLAS19X4

Dichtungsband VITOGLAS G 120 9mm/5mm Dichtungsband VITOGLAS G 120 9mm/5mm Artikelnummer 13935412

Katalog Artikelnr 1: VITOGLAS9X5

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: PE-Schaum
Farbe: Weiss
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster