ProductPage

Eckschutzprofil PUR Typ A rund

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Produkt: Stossschutzprofil
Material: PUR
Farbe
Höhe (mm): 40
Breite (mm): 40
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Eckschutzprofil PUR-Integralschaum Typ A rund Ø40mm angle 25mm schwarz Eckschutzprofil PUR-Integralschaum Typ A rund Ø40mm angle 25mm schwarz Artikelnummer 13901556

Katalog Artikelnr 1: PR-40X25-A-PUR#001; PR-40X25-A-PUR-SW-1000

Eckschutzprofil PUR-Integralschaum Typ A rund Ø40mm Ecke 25mm rot/weiss Eckschutzprofil PUR-Integralschaum Typ A rund Ø40mm Ecke 25mm rot/weiss Artikelnummer 13901573

Katalog Artikelnr 1: PR-40X40-A-PUR#002; PR-40X40-A-PUR-ROT/WEISS-1000

Eckschutzprofil PUR-Integralschaum Typ A rund Ø40mm angle 25mm schwarz/gelb Eckschutzprofil PUR-Integralschaum Typ A rund Ø40mm angle 25mm schwarz/gelb Artikelnummer 13901574

Katalog Artikelnr 1: PR-40X40-A-PUR#003; PR-40X40-A-PUR-GELB/SW-5000

Eckschutzprofil PUR-Integralschaum Typ A rund Ø40mm Ecke 25mm schwarz/gelb Eckschutzprofil PUR-Integralschaum Typ A rund Ø40mm Ecke 25mm schwarz/gelb Artikelnummer 13901572

Katalog Artikelnr 1: PR-40X40-A-PUR#001; PR-40X40-A-PUR-GELB/SW-1000

Produkt: Stossschutzprofil
Material: PUR
Farbe
Höhe (mm): 40
Breite (mm): 40
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)