ProductPage

Kantenschutzprofil mit Stahlgerüst

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kantenschutzprofile mit Stahlgerüst lassen sich schnell und problemlos verarbeiten, da sie nur aufgesteckt und nicht aufgeklebt werden müssen. Das Stahlgerüst garantiert sicheren Halt auf jeder Kante.

Produkt: Kantenschutzprofil
Material
Farbe
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kantenschutzprofil mit Stahlgerüst EPDM 8.6x19mm schwarz Kantenschutzprofil mit Stahlgerüst EPDM 8.6x19mm schwarz Artikelnummer 13870709

Katalog Artikelnr 1: KSPR-19X8.6-EPDM

Kantenschutzprofil EPDM mit Stahlgerüst 22x13.8mm schwarz Kantenschutzprofil EPDM mit Stahlgerüst 22x13.8mm schwarz Artikelnummer 13870714

Katalog Artikelnr 1: KSPR-22X13.8-EPDM

Kantenschutzprofil mit Stahlgerüst EPDM 8,6x24mm schwarz Kantenschutzprofil mit Stahlgerüst EPDM 8,6x24mm schwarz Artikelnummer 13870716

Katalog Artikelnr 1: KSPR-24X8.6-EPDM

Kantenschutzprofil EPDM mit Stahlgerüst 9.2x33.5mm schwarz Kantenschutzprofil EPDM mit Stahlgerüst 9.2x33.5mm schwarz Artikelnummer 13870727

Katalog Artikelnr 1: KSPR-33.5X9.2-EPDM

Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 6,5x9,5mm schwarz Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 6,5x9,5mm schwarz Artikelnummer 13870777

Katalog Artikelnr 1: KSPR-9.6X6.6-PVC

Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 10x14.5mm schwarz Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 10x14.5mm schwarz Artikelnummer 13870698

Katalog Artikelnr 1: KSPR-14X10-PVC-SW

Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 6,2x8,7mm grau/weiss Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 6,2x8,7mm grau/weiss Artikelnummer 13870774

Katalog Artikelnr 1: KSPR-8.7X6.2-PVC

Kantenschutzprofil mit Stahlgerüst 9,5x14mm grau Kantenschutzprofil mit Stahlgerüst 9,5x14mm grau Artikelnummer 13870699

Katalog Artikelnr 1: KSPR-14X9.5-PVC

Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 10x14.5mm grau Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 10x14.5mm grau Artikelnummer 13870697

Katalog Artikelnr 1: KSPR-14X10-PVC-GRAU

Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 11,7x14,8mm grau Kantenschutzprofil PVC mit Stahlgerüst 11,7x14,8mm grau Artikelnummer 13870696

Katalog Artikelnr 1: KSPR-14.8X11.7

Produkt: Kantenschutzprofil
Material
Farbe
Höhe (mm)
Breite (mm)
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster