ProductPage

Montageband VITOMOUNT 125 SS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Beidseitig selbstklebend ausgerüstet, geschlossenzelliger Polyethylenschaum, weichmacherbeständig und plexiglasverträglich. Sehr hohe Endklebekraft für dauerhafte Verklebung im Innen- und Aussenbereich. Speziell geeignet zum Befestigen von Spiegeln.

Anwendungshinweis
Vorlege- und Distanzband bei der Verglasung von Fenstern enthält keine Weichmacher. Daher beste Verträglichkeit mit allen handelsüblichen Kitten und Versiegelungsmassen.

Technische Informationen
Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: PE-Schaum
Farbe: Weiss
Höhe (mm): 0.8
Breite (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Montageband VITOMOUNT 9mm/0.8mm Montageband VITOMOUNT 9mm/0.8mm Artikelnummer 13935419

Katalog Artikelnr 1: VITOMOUNT9X0.8

Montageband VITOMOUNT 12mm/0.8mm Montageband VITOMOUNT 12mm/0.8mm Artikelnummer 13935416

Katalog Artikelnr 1: VITOMOUNT12X0.8

Montageband VITOMOUNT 15mm/0.8mm Montageband VITOMOUNT 15mm/0.8mm Artikelnummer 13935417

Katalog Artikelnr 1: VITOMOUNT15X0.8

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material: PE-Schaum
Farbe: Weiss
Höhe (mm): 0.8
Breite (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)