ProductPage

Moosgummi Quadrat- und Rechteckprofile

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften

  • Zellstruktur: 100% geschlossenzellig
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
  • sehr gut beständig gegen Wasser, wässrige Salzlösungen, Alkohole

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material
Farbe: Grau
Höhe (mm)
Breite (mm)
B (mm)
A (mm)
Filter löschen (69 der 69 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Moosgummi-Rechteckprofil CR eckig 30x25mm grau Moosgummi-Rechteckprofil CR eckig 30x25mm grau Artikelnummer 13901464

Katalog Artikelnr 1: PR-30X25-MG-CR

Moosgummi-Rechteckprofil CR/EPDM eckig 15x8mm grau Moosgummi-Rechteckprofil CR/EPDM eckig 15x8mm grau Artikelnummer 13901168

Katalog Artikelnr 1: PR-15X8-MG-CR/EPDM

Moosgummi-Rechteckprofil CR/EPDM eckig 50x8mm grau Moosgummi-Rechteckprofil CR/EPDM eckig 50x8mm grau Artikelnummer 13901659

Katalog Artikelnr 1: PR-50X8-MG-CR/EP#001; PR-50X8-MG-CR/EPDM-GRAU

Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 6x2mm grau Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 6x2mm grau Artikelnummer 13901737

Katalog Artikelnr 1: PR-6X2-MG-EPDM

Moosgummi-Vierkantprofil EPDM 6x6mm grau Moosgummi-Vierkantprofil EPDM 6x6mm grau Artikelnummer 13901750

Katalog Artikelnr 1: PR-6X6-MG-EPDM-GRAU

Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 8x2mm grau Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 8x2mm grau Artikelnummer 13901800

Katalog Artikelnr 1: PR-8X2-MG-EPDM-GRAU

Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 8x3mm grau Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 8x3mm grau Artikelnummer 13901804

Katalog Artikelnr 1: PR-8X3-MG-EPDM-GRAU

Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 10x3mm grau Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 10x3mm grau Artikelnummer 13900899

Katalog Artikelnr 1: PR-10X3-MG-EPDM

Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 10x4mm grau Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 10x4mm grau Artikelnummer 13900909

Katalog Artikelnr 1: PR-10X4-MG-EPDM-GRAU

Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 10x5mm grau Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 10x5mm grau Artikelnummer 13900919

Katalog Artikelnr 1: PR-10X5-MB-EPDM-GRAU

Produkt: Quadrat/Rechteckprofil
Material
Farbe: Grau
Höhe (mm)
Breite (mm)
B (mm)
A (mm)
Filter löschen (69 der 69 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster