ERIKS Rundschnur VMQ
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Mit der roten VMQ Rundschnur von ERIKS lässt sich schnell und einfach ein neuer O-Ring für statische und drucklose Anwendungen konstruieren. Diese Silikonschnur hat eine Toleranz nach der Norm ISO 3302-1 und Klasse E2. Außerdem wird sie häufig in Anwendungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen (z. B. in Öfen oder Kühlungen) eingesetzt. Dieses Material ist lebensmittelecht.
Anwendung
Temperaturbeständigkeit
Diese Rundschnur hat einen durchschnittlichen Temperaturbereich von -60 °C bis +230 °C. Wenn Ihre Anwendung Heißwasser umfasst, ist dieser Bereich etwas kleiner (d.h. bis zu +150 °C). In trockener Luft hingegen ist sie größer (nämlich bis zu +300 °C).
Maximaler Druck
Eine Rundschnur ist eine gute Lösung für Systeme, in denen kein Druck zu spüren ist. Kann in Ihrer Anwendung Druck anliegen, ist es besser, einen maßgefertigten O-Ring zu bestellen. In einem solchen Fall ist der Vulc-O-Ring von ERIKS eine gute Wahl. Diese Dichtung besteht ebenfalls aus einer Schnur, aber die Enden sind vulkanisiert (statt geklebt). Dadurch wird der Vulc-O-Ring bis zu einem bestimmten Druck widerstandsfähig. Vulkanisierte O-Ringe werden wie normale O-Ringe in statischen Anwendungen eingesetzt.
Benötigen Sie einen maßgeschneiderten Vulc-O-Ring? Füllen Sie dann bitte einfach unser Kontaktformular aus.
Chemische Beständigkeit
Silikon (VMQ) ist sehr beständig gegen Ozon und UV-Strahlung. Außerdem ist es für Anwendungen mit tierischen Ölen und Fetten geeignet, nicht aber für Systeme mit mineralischen Ölen und Fetten.
ERIKS
Rundschnurr 12,00MM Si60
Artikelnummer 13909355
Katalog Artikelnr 1: RUS-12.00MM-VMQ60 |
|||
ERIKS
Schnur Silicone 60 transparent 1,6mm
Artikelnummer 11665026
Katalog Artikelnr 1: RUS-01.60MM-VMQ60-TR |
200 Meter pro Paket
|