ProductPage

ERIKS U-Profile

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Produkt: U-Profil
Selbstklebend: Nein
Material: CR (Neopren)
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 90
Höhe (mm): 15
Breite (mm): 12
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
U-Profil CR Schwammgummi schwarz 923 L=25m ERIKS U-Profil CR Schwammgummi schwarz 923 L=25m Artikelnummer 10000120

Katalog Artikelnr 1: PR-U-923-MG-CR-SCHWARZ; PR-U-923-MG-CR-S#001

Produkt: U-Profil
Selbstklebend: Nein
Material: CR (Neopren)
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 90
Höhe (mm): 15
Breite (mm): 12
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)