PARAT Zubehör für Taschenlampe PX0 und PX1 und X1
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Gürtelhalter für Taschenlampen Parat
Explosionsgeschützte Taschenlampen
In explosionsgefährdeten Bereichen müssen entsprechend geschützte Lampen eingesetzt werden, sodass beim Anschalten der Lampe keine Explosion durch den Funkenschlag ausgelöst werden kann.
Die ATEX-Richtlinien definieren daher folgende Zonen:
Zone 2: Bereiche, in den nur selten und kurz
Explosionsgefahr besteht.
Zone 1: Bereiche, in denen gelegentlich Explosionsgefahr
besteht.
Zone 0: Bereiche, in denen dauernd , wiederholt und über einen
langen Zeitraum Explosionsgefahr besteht.
Auf jeder Taschenlampe sollte ein Code vorhanden sein, der über den Einsatzbereich Aufschluss gibt:
II Gerät der Gruppe II, darf nicht im Bergbau eingesetzt werden.
1,2,3 Gibt die Kategorie an, diese entspricht der Zone +1.
G,D Einsetzbar bei Gasen/Dämpfen (G) bzw. Stäuben (D).
Ex Für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
ia,ib Schutzart Eigensicherheit.
IIx Gasgruppe IIA = Propan, IIB = Ethylen, IIC = Acetylen/Hydrogen).
IIIx Staubklasse (IIIA = brennbare Fasern, IIIB = nichtleitfähige Stäube, IIIA = leitfähige Stäube).
Tx Temperaturklasse, gibt die maximal zulässige Oberflächentemperatur an. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).
Ausführung: Aus Rindsleder, mit Clip.
Anwendung: Zur Befestigung von Taschenlampen an Gürteln bis 55 mm Breite. Zusätzlich wird der Lampenhalter (Bestell-Nr. 9059 2005) benötigt.