PARAT Taschenlampe PX0 IP68 Atex Zone 0
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
LED-Taschenlampe PX0
Explosionsgeschützte Taschenlampen
In explosionsgefährdeten Bereichen müssen entsprechend geschützte Lampen eingesetzt werden, sodass beim Anschalten der Lampe keine Explosion durch den Funkenschlag ausgelöst werden kann.
Die ATEX-Richtlinien definieren daher folgende Zonen:
Zone 2: Bereiche, in den nur selten und kurz
Explosionsgefahr besteht.
Zone 1: Bereiche, in denen gelegentlich Explosionsgefahr
besteht.
Zone 0: Bereiche, in denen dauernd , wiederholt und über einen
langen Zeitraum Explosionsgefahr besteht.
Auf jeder Taschenlampe sollte ein Code vorhanden sein, der über den Einsatzbereich Aufschluss gibt:
II Gerät der Gruppe II, darf nicht im Bergbau eingesetzt werden.
1,2,3 Gibt die Kategorie an, diese entspricht der Zone +1.
G,D Einsetzbar bei Gasen/Dämpfen (G) bzw. Stäuben (D).
Ex Für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
ia,ib Schutzart Eigensicherheit.
IIx Gasgruppe IIA = Propan, IIB = Ethylen, IIC = Acetylen/Hydrogen).
IIIx Staubklasse (IIIA = brennbare Fasern, IIIB = nichtleitfähige Stäube, IIIA = leitfähige Stäube).
Tx Temperaturklasse, gibt die maximal zulässige Oberflächentemperatur an. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).
Ausführung: Geprüfte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem XAG-Kunststoff, hochohmig leitfähig. Zusätzlich geschützt gegen elektrostatische Entladung (ESD), elekotromagnetische Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI). Der gummierte Heckschalter für die Einhandbedienung ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet. Optimales Ausleuchten im Nahbereich und auf Distanzen bis 150 m. Weiterhin besteht ein Schutz gegen Kurzschluss, die Batterien können unabhängig von ihrer Polarität eingesetzt werden. ATEX Zone 0, zertifiziert nach II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 2D Ex ib IIIC T 105°C Db, Betriebstemperatur –20 °C bis +40 °C. Lieferung inkl. 4 Mignon-Batterien AA/LR06.
Hinweis: Kompatibel mit gängigen Helmhaltern.