PARAT Taschenlampe PX3 IP68 Atex Zone 2
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
LED-Taschenlampe PX3
Explosionsgeschützte Taschenlampen
In explosionsgefährdeten Bereichen müssen entsprechend geschützte Lampen eingesetzt werden, sodass beim Anschalten der Lampe keine Explosion durch den Funkenschlag ausgelöst werden kann.
Die ATEX-Richtlinien definieren daher folgende Zonen:
Zone 2: Bereiche, in den nur selten und kurz
Explosionsgefahr besteht.
Zone 1: Bereiche, in denen gelegentlich Explosionsgefahr
besteht.
Zone 0: Bereiche, in denen dauernd , wiederholt und über einen
langen Zeitraum Explosionsgefahr besteht.
Auf jeder Taschenlampe sollte ein Code vorhanden sein, der über den Einsatzbereich Aufschluss gibt:
II Gerät der Gruppe II, darf nicht im Bergbau eingesetzt werden.
1,2,3 Gibt die Kategorie an, diese entspricht der Zone +1.
G,D Einsetzbar bei Gasen/Dämpfen (G) bzw. Stäuben (D).
Ex Für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
ia,ib Schutzart Eigensicherheit.
IIx Gasgruppe IIA = Propan, IIB = Ethylen, IIC = Acetylen/Hydrogen).
IIIx Staubklasse (IIIA = brennbare Fasern, IIIB = nichtleitfähige Stäube, IIIA = leitfähige Stäube).
Tx Temperaturklasse, gibt die maximal zulässige Oberflächentemperatur an. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).
• Ausführung:
wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Kunststoff mit Clip.
• Optimales Ausleuchten
Im Nahbereich und auf Distanzen bis 50 m.
• Schutzklasse IP 68
Der gummierte Heckschalter ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet. Weiterhin besteht ein Schutz gegen Kurzschluss und falsch eingelegte Batterien. ATEX Zone 2, konform nach II 3G Ex nA IIC T4.
• Lieferumfang:
Lieferung inkl. 2 Mignon-Batterien AA/LR06. Schutzart IP 68.