ANSELL Ergonomische Schnittschutz-Handschuh HyFlex® 11-939
Die RIPEL Technology schützt die Hände vor einem Kontakt mit Öl und hält sie trocken. Die Ansell GRIP Technology bewirkt eine durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen Materialien.* Die Fortix Technology verlängert das Einsatzleben von Handschuhen durch eine bis zur 12-fachen Strapazierfähigkeit im Daumenbeugenbereich und bietet einen herausragenenden Schutz aufgrund einer bis zu 40 % höhreren Abriebfestigkeit.* Das geringste Gewicht: bis zu 20 % leichter; integrierte ZONZ Comfort Fit Technology für einen hohen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag.* DMF-frei * Im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern ** Im Vergleich zu vergleichbaren nicht verstärkten Handschuhen
Anwendung
Ideale Einsatzbereiche
- Karosseriewerke
- Bauteilemontage
- Endmontage
- Metallarbeiten
- Wartung
- Handhabung von Materialien
- Erstmontage
- Stanzarbeiten
Empfohlen in: Maschinenbau, Versorgungsunternehmen
Technische Informationen
Konstruktion
ANSELL
Handschuhe 11-939 HyFlex Größe 11
Artikelnummer 13598298
Katalog Artikelnr 1: 11-939-GR11 |
12 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-939 HyFlex Größe 9
Artikelnummer 13594380
|
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-939 HyFlex Größe 10
Artikelnummer 13594381
|
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-939 HyFlex Größe 8
Artikelnummer 13594370
|
12 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-939 HyFlex Größe 7
Artikelnummer 14082523
Katalog Artikelnr 1: 11-939-GR07 |
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 11-939 HyFlex Größe 6
Artikelnummer 14082522
Katalog Artikelnr 1: 11-939-GR06 |
144 Paar pro Paket
|