Faserdichtungsplatte AFM 34
Beste chemische Beständigkeit.
Normen
DIN-DVGW, Zugfestigkeit: ≥ 12 N/mm² DIN 52910, Gasdurchlässigkeit: ca. 0.2 cm³/min. DIN 3535-6, HTB DIN 3374/3376.
Konformität
SVGW, KTW, WRC, BAM (O2, 100 bar/+80°C), VP 401, Firesafe, UVV 61 Gase in Verbindung mit metallischer Inneninfassung, ÖVGW-Qualitätsmarke, TA-Luft, BA Lebensmitteluntersuchung Wien, FDA-konform.
Technische Eigenschaften
- Dichte 1.9 g/cm³
- Betriebstemperatur max. 250°C, kurzzeitig 400°C
- Betriebsdruck max. 150 bar
- Farbe hellgrün
Faserdichtungsplatte AFM 34 1500x1500x0.5
Artikelnummer 10017382
Katalog Artikelnr 1: PLF382-0.5-1500-1500 |
2,25 Quadratmeter pro Paket
|
||
Faserdichtungsplatte AFM 34 1500x1500x1
Artikelnummer 10017383
Katalog Artikelnr 1: PLF382-1-1500-1500 |
|||
Faserdichtungsplatte AFM 34 1500x1500x2
Artikelnummer 10017385
Katalog Artikelnr 1: PLF382-2-1500-1500 |