ContentPage

Fenner® Taper Lock® Buchsen und Riemenscheiben

Fenner® Keilriemen

Weltbekannt für ihren robusten Aufbau und ihre effiziente Leistung, haben sich Fenner® Keilriemen bei vielen der weltweit größten industriellen Hersteller seit über 150 Jahren bewährt. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und unser technisches Know-How.


Zu den Produkten Zu allen Fenner-Keilriemen

Hergestellt nach den anspruchsvollen europäischen und industriellen Normen und Standards, sowohl von der Fenner® Quality Assured Initiative als auch einem kontinuierlichen Produktentwicklungsprogramm unterstützt, sind die Fenner® Keilriemen der neuen Generation leistungsfähiger und langlebiger als je zuvor.


Fenner-Keilriemen

  • Bessere Leistung und Qualität
  • Nutzung von Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM) für Hochleistungs-CRE-Produkte
  • Hitze- und bedingt ölbeständig
  • Antistatisch gemäß ISO 1813
  • Precision Build Technology (satzkonstant)
  • Tropenbeständig


Zu den Produkten

Quattro PLUS CRE


Mehr Leistung. Längere Lebensdauer.


Der Fenner® Quattro PLUS CRE ist in Sachen Riementechnologie ein Schritt voraus. Er überträgt 26% mehr Leistung als die traditionelle CRE-Reihe und bietet eine 15% längere Lebensdauer.


Fenner Taperlock

Relative Leistung 150


  • Synthesekautschuk EPDM Hochleistungs-V-Riemen
  • Verfeinertes Zahnprofil verbessert Riemenflexibilität, wodurch Biegewiderstand reduziert, sowie Effizienz erhöht und Lebensdauer verlängert werden
  • Temperaturbeständig von -40°C bis +130°C
  • Geringeres Riemengewicht, geringere Massenträgheit, weniger Vibrationen
  • Niedrigere Vorspannkräfte bieten längere Lagerlebensdauer und verlängern die Wartungsintervalle




Quattro PLUS TW


Maximale Stabilität. Breites Einsatzspektrum.


Der Fenner® Quattro PLUS TW ist ein ummantelter Riemen, der insbesondere zur Reduktion der Riemendehnung und Verbesserung der Stabilität entwickelt wurde. Geeignet für viele Industriebranchen und industrielle Zwecke überträgt er 30% mehr Leistung als traditionelle, ummantelte Riemen.


Fenner Taperlock

Relative Leistung 130


  • Hochmoderner, ummantelter Chloropren-Kautschuk-Aufbau
  • Hochfeste Polyester-Zugstränge reduzieren Riemendehnung
  • 2-lagige Außenummantelung aus asymmetrischem Gewebe verbessert Längenstabilität und Abriebfestigkeit des Riemens
  • Geeignet für Rückenspannrolle




Ultra PLUS CRE


Stabil. Flexibel.


Fenner® Ultra PLUS CRE ist ideal zur Nutzung in Anwendungen mit hohem Übersetzungsverhältnis, wie sie bei heutigen Kompaktantrieben erforderlich sind. Die Kombination aus Flexibilität und struktureller Stabilität bietet eine höhere Laufeffizienz als ein ummantelter Riemen.


Fenner Taperlock

Relative Leistung 120


  • Spezielle Zusammensetzung verbessert Flexibilität und Festigkeit
  • Höhere Effizienz als ummantelte Riemen
  • Precision Build Technology garantiert ausgezeichnete Satzkonstanz



Ultra PLUS


Bewährt. Präzise.


Fenner® Ultra PLUS Antriebsriemen liefern maximale Kosten- und Leistungsvorteile durch Einsatz von Polyester-Zugsträngen mit geringer Dehnung und abriebfestem, imprägniertem Ummantelungsgewebe.


Fenner Taperlock

Relative Leistung 100


  • Ideal für Nutzung in Ein- und Mehrriemenantrieben
  • Nach Erstmontage und anschließender Kontrolle kein Nachspannen erforderlich
  • Precision Build Technology



Können Sie es sich leisten, Ihre Riemenscheiben nicht zu wechseln?

50% aller neuen Riemen werden auf verschlissenen Riemenscheiben montiert - Energie wird verschwendet und die Lebensdauer der neuen Riemen wird reduziert. Durch den Austausch eines Riemens, ohne die verschlissenen Riemenscheiben zu wechseln, wird die ursprüngliche Effizienz eines Antriebs nicht mehr erreicht. Zusätzlich wird die Lebensdauer des neuen Riemens deutlich verkürzt.

Für weitere Informationen bitte die Webseite fptgroup.com/science besuchen.

Fenner® Taper Lock® Buchsen und Riemenscheiben


Aus hochwertigem Gusseisen hergestellt, können sie Stöße aufnehmen und Laufgeschwindigkeiten von bis zu 40 m/s erreichen. Dies kombiniert mit dem 4-Loch Buchsendesign führt zu einer deutlichen Verbesserung der Laufruhe.


Taper Lock®


Einfache Montage und Demontage.


Je nach Bedarf aus Gusseisen oder Stahl hergestellt, hat sich die Fenner® Taper Lock® 4-Loch-Spannbuchse in mehr als 50 Millionen Anwendungen bewährt.

Es ist somit die erfolgreichste Wellenverbindung auf dem heutigen Markt mit einem vollständigen Sortiment metrischer und zölliger Größen sowie einer umfangreichen Auswahl an Einschweißnaben, Anschraubnaben und Zwischenhülsen.


Fenner Taperlock

  • Entspricht einem Schrumpfsitz H9 bei Anwendungen mit gleichmäßiger Belastung und eliminiert daher die Kosten einer Passfeder
  • Kein kostspieliges Aufbohren und Nuten: vollständiges Sortiment metrischer und zölliger Größen verfügbar
  • Spezielles 4-Loch Design für laufruhigen Betrieb
  • Gusseisen entspricht GG-25 / EN-GJL-250


Fenner® Riemenscheiben


Präzisionsgefertigt.


Fenner® Keilriemenscheiben werden aus hochwertigem Gusseisen hergestellt, sind Stoßbelastungen gegenüber sehr tolerant und können Laufgeschwindigkeiten von bis zu 40 m/s erreichen. Vorgebohrt oder mit dem Taper Lock® Klemmbuchsensystem erhältlich.


Fenner Riemenscheiben

  • Alle Keilriemenscheiben ≥ 125mm sind statisch ausgewuchtet
  • Oberflächenbehandelt zur Verringerung von Korrosion
  • Sonderanfertigungen verfügbar



Haben Sie noch Fragen zu den Fenner Keilriemen?

Besuchen Sie eine ERIKS-Niederlassung in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten, um persönlich beraten zu werden und von unseren Produktkenntnissen zu profitieren.

Service-Center finden | Rufen Sie unseren Kundendienst an | Schicken Sie uns eine E-Mail