AIRPEL Duplex-Filter Typ: 1632 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze Flansch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product 3D image | Download |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
Empfohlen in: Chemie
AIRPEL
Duplex-Filter Type: 1632 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Bronze PN16 Flansch DN80
Artikelnummer 10058876
Katalog Artikelnr 1: 10058876 |