ECON® Schlammfilter Typ: 1187 Grauguss EN-JL1040 Flansch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product 3D image | Download |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Pumpen- und Systemschutz für Anwendungen auf dem Land oder auf dem Seeweg
- Medium: (Salz-)Wasser
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
ECON®
Schlammfilter Type: 1187 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 3 mm PN4 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10
Artikelnummer 13223888
Katalog Artikelnr 1: EC011870065G3R0K |
|||
ECON®
Schlammfilter Type: 1187 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 8 mm PN4 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10
Artikelnummer 11812027
Katalog Artikelnr 1: EC011870080G8R0K |
|||
ECON®
Schlammfilter Type: 1187 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 3 mm PN4 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10
Artikelnummer 12766621
Katalog Artikelnr 1: EC011870100G3R0K |
|||
ECON®
Schlammfilter Type: 1187 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 8 mm PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10
Artikelnummer 11812029
Katalog Artikelnr 1: 11812029 |
|||
ECON®
Schlammfilter Type: 1187 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 3 mm PN4 Flansch DN250 Druckstufe Flansch: PN10
Artikelnummer 13449798
Katalog Artikelnr 1: 13449798 |