ECON® Schlammfilter Typ: 1188 Grauguss EN-JL1040 Eckform Flansch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product 3D image | Download |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Pumpen- und Systemschutz für Anwendungen auf dem Land oder auf dem Seeweg
- Medium: (Salz-)Wasser
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
ECON®
Schlammfilter Type: 1188 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 8 mm Eckform PN4 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10
Artikelnummer 13453577
Katalog Artikelnr 1: EC011880065G8R0K |
|||
ECON®
Schlammfilter Type: 1188 Grauguss EN-JL1040/Edelstahl 8 mm Eckform PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10
Artikelnummer 13453580
Katalog Artikelnr 1: 13453580 |