AIRPEL Einfachfilter Typ: 6633 Edelstahl Flansch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Wasser
- Öl
- Prozessflüssigkeiten
- Industrie allgemein
Empfohlen in: Chemie
Technische Informationen
Optionen
AIRPEL
Einfachfilter Type: 6633 Edelstahl PN16 Flansch DN150
Artikelnummer 11329620
Katalog Artikelnr 1: 11329620 |