ECON® Y-Filter Typ: 1020 Sphäroguss Flansch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product 3D image | Download |
Product Certificate | PED (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten
- Perforation von 0,25mm geeignet für Dampfanwendungen
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
ECON®
Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 0.25mm PN25 Flansch DN32
Artikelnummer 12712485
Katalog Artikelnr 1: EC010200032N21F |
|||
ECON®
Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN32
Artikelnummer 12711932
Katalog Artikelnr 1: EC010200032N21Z |
|||
ECON®
Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN40
Artikelnummer 12708504
Katalog Artikelnr 1: EC010200040N21Z |
|||
ECON®
Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1mm PN25 Flansch DN50
Artikelnummer 12702814
Katalog Artikelnr 1: EC010200050N21Z |
|||
ECON®
Y-Filter Type: 1020 Sphäroguss EN-JS1020 1.25mm PN25 Flansch DN65
Artikelnummer 12660147
Katalog Artikelnr 1: EC010200065N21Z |