ARI Y-Filter Typ: 1046 Edelstahl Flansch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten
- Waagerechte Leitungen
- Vertikale Leitungen mit Abwärtsströmung
- Max. Differenzdruck 1 bar
- Geeignet für Saug- und Druckleitungen
- Perforation von 0,25mm geeignet für Dampfanwendungen
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
ARI
Y-Filter Type: 1046 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN25
Artikelnummer 11811956
Katalog Artikelnr 1: 11811956 |
|||
ARI
Y-Filter Type: 1046 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN40
Artikelnummer 11811958
Katalog Artikelnr 1: 11811958 |
|||
ARI
Y-Filter Type: 1046 Edelstahl 1.4408 1mm PN40 Flansch DN50
Artikelnummer 11811959
Katalog Artikelnr 1: 11811959 |