ARI Y-Filter Typ: 1124 Stahl Flansch
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product 3D image | Download |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Gase, Dampf, Wasser, Öl und andere Prozessflüssigkeiten
- Perforation von 0,25mm geeignet für Dampfanwendungen
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
ARI
Y-Filter Type: 1124 Stahl 1.0619 1mm PN40 Flansch DN25
Artikelnummer 11812002
Katalog Artikelnr 1: EC011240025C11P |
|||
ARI
Y-Filter Type: 1124 Stahl 1.0619 1.6mm PN40 Flansch DN150
Artikelnummer 11812010
Katalog Artikelnr 1: 11812010 |