ProductPage

FILTRATION GROUP Hochdruckfilterrohr/Flanschverbindung Typ Pi 420

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ: Hochdruckfilter
Grösse
Max. Betriebsdruck (bar)
Ventiltyp
Mit Verschmutzungsanzeige
Spannung
Material Filterelement
Filterfeinheit (µm)
Filter löschen (74 der 74 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gehäuse Pi 4205-011 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4205-011 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar Artikelnummer 13522414

Katalog Artikelnr 1: 77967722; 77967722-FG

Gehäuse Pi 4205-012 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4205-012 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige Artikelnummer 13522416

Katalog Artikelnr 1: 77967730; 77967730-FG

Gehäuse Pi 4205-013 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4205-013 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige Artikelnummer 13522418

Katalog Artikelnr 1: 77967748; 77967748-FG

Gehäuse Pi 4205-010 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4205-010 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar Artikelnummer 13522412

Katalog Artikelnr 1: 77967714; 77967714-FG

Gehäuse Pi 4205-014 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4205-014 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige Artikelnummer 13522420

Katalog Artikelnr 1: 77967755; 77967755-FG

Gehäuse Pi 4205-015 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4205-015 FL NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige Artikelnummer 13522422

Katalog Artikelnr 1: 77967763; 77967763-FG

Gehäuse Pi 4205-010 NG50 Hochdruckfilter 400bar FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4205-010 NG50 Hochdruckfilter 400bar Artikelnummer 13522411

Katalog Artikelnr 1: 77666357; 77666357-FG

Gehäuse Pi 4205-014 NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4205-014 NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige Artikelnummer 13522419

Katalog Artikelnr 1: 77666399; 77666399-FG

Gehäuse mit Element Pi 4205-014 *E77680382 NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige FILTRATION GROUP Gehäuse mit Element Pi 4205-014 *E77680382 NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige Artikelnummer 13808411

Katalog Artikelnr 1: 78235285

Gehäuse Pi 4205-015 NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige FILTRATION GROUP Gehäuse Pi 4205-015 NG50 Hochdruckfilter 400bar mit Anzeige Artikelnummer 13522421

Katalog Artikelnr 1: 77666415; 77666415-FG

Typ: Hochdruckfilter
Grösse
Max. Betriebsdruck (bar)
Ventiltyp
Mit Verschmutzungsanzeige
Spannung
Material Filterelement
Filterfeinheit (µm)
Filter löschen (74 der 74 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster