Flexible Abdichtung und Verklebung
Die Strukturklebstoffe von LOCTITE wurden entwickelt, um eine Vielzahl von Anforderungen für das industrielle Kleben, Abdichten und Montieren zu erfüllen. Sie sind so ausgelegt, dass sie für verschiedene Materialien und Anwendungen eine gute Beständigkeit, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit bieten.
Vorteile dieser Technologie
Beständig gegen Stöße, Vibrationen und Verdrehungen Gute Klimabeständigkeit Breiter Temperaturbereich Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen
Was ist Ihr Fokus?
Lösung | Elastische Dichtung | |
---|---|---|
Teroson MS 930Universeller Einsatz |
Loctite® 5366Transparent |
|
Technologie | 1K-MS-Polymer | 1K-MS-Polymer |
Hautbildungszeit (min.) | 18 | 5 |
Temperaturbereich | -40 bis +80 °C | -50 bis +250 °C |
Zulassungen | BSS 7239 | - |
Kommentar | Standardanwendungen | Transparent Sehr hohe Temperaturbeständigkeit |
Produktlinks | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Anwendungshinweise
Vorbereiten
Reinigen
Verwenden Sie LOCTITE SF 450, um die Oberfläche vor dem Auftragen des Klebstoffs zu entfetten und zu reinigen. Dieses Produkt verbessert auch die Haftung.
Mischen
Mit statischem Mischer (LOCTITE SI 5616, TEROSON MS 9399)
Bevor Sie das statische Mischrohr auf dem Rohr installieren, drücken Sie eine kleine Menge Produkt heraus, um die Kolben an der Rückseite auszurichten.
Montieren Sie den Statikmischer und schieben Sie eine kleine Menge des gemischten Produkts wieder heraus, bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.
Der statische Mischer liefert nun das richtige Mischprodukt.
Tipp:Wenn Sie harte Partikel auf der Oberfläche sehen, ist das Produkt bereits teilweise ausgehärtet und die endgültigen Eigenschaften werden nicht erreicht.
Auftragen
Tragen Sie das Produkt mit einem geeigneten Dosiergerät auf.
Wenn eine große Fläche geklebt werden muss, verwenden Sie ein Zweikomponentenprodukt.
Bei großen Klebeflächen, auf denen beide Substrate keinen Wasserdampf durchlassen, sollte die Klebefläche nicht vollständig mit Produkt bedeckt werden. Lassen Sie Platz, damit Luft eindringen kann.
Tipp: Die Verwendung dieser Produkte auf Kunststoffen wie PMMA oder PC kann zu Spannungsrissen an diesem Kunststoff führen. Vor dem Einsatz muss der Kunststoff daher auf Rissanfälligkeit geprüft werden. Verwenden Sie den Statikmischer nach dem Gebrauch als Kappe.
Geräte
Empfohlene Dosiergeräte: (siehe Kapitel Ausrüstung)
Dosiergeräte | Dosiergerät Mischer / Düse | |
---|---|---|
TEROSON MS 930 | IDH 142240 | IDH 581582 |
LOCTITE SI 5366 | IDH 142240 | IDH 1118785 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Für persönliche Beratung und Informationen zu Produkten wenden Sie sich an ein ERIKS-Servicecenter in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten.
Servicecenter finden | Unseren Kundenservice anrufen | E-Mail schicken