ProductPage

GOODALL Gummischlauch Milko SD Lite, NR Saug-/Druckschlauch Lebensmittel 6 bar; gemäß EC1935/2004, FDA und BfR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Lebensmittelsaug- und Druckschlauch (SD), geeignet unter anderemzur Förderung von flüssigen Lebensmitteln, insbesondere Milch- und Molkereiprodukten
  • Geeignet zum Befüllen und Entladen von Milchsammelwagen
  • Auch zur Förderung von alkoholischen- und alkoholfreien Getränken geeignet
  • Leicht im Gewicht und einfach zu handhaben durch optimierte Ergonomie für den Anwender
  • Erfüllt zahlreiche internationale Vorschriften
  • Gute Beständigkeit gegen Abknicken. Formstabil
  • Einfach zu reinigen aufgrund glatter Innenseele
  • Nicht abfärbende, abriebfeste Decke

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 6
Min. Berstdruck (bar): 18
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: NR (Naturgummi)
Temperaturbereich (°C)
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 185
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6.5mm GOODALL Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6.5mm Artikelnummer 13383379

Katalog Artikelnr 1: MILKO-SDL-038X6.0-6BAR-040; MILKO-SDL-038X6.#001

Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x6.5mm GOODALL Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x6.5mm Artikelnummer 13383381

Katalog Artikelnr 1: MILKO-SDL-051X6.0-6BAR-040; MILKO-SDL-051X6.#001

Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 53x6.5mm GOODALL Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 53x6.5mm Artikelnummer 13383382

Katalog Artikelnr 1: MILKO-SDL-053X6.0-6BAR-040

Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 63.5x7mm GOODALL Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 63.5x7mm Artikelnummer 13383393

Katalog Artikelnr 1: MILKO-SDL-063X6.0-6BAR-040; MILKO-SDL-063X6.#001

Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x7.5mm GOODALL Gummischlauch Milko SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x7.5mm Artikelnummer 13383394

Katalog Artikelnr 1: MILKO-SDL-76.2X6.9-6BAR-040; MILKO-SDL-76.2X6#001

Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar): 6
Min. Berstdruck (bar): 18
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: NR (Naturgummi)
Temperaturbereich (°C)
Temperaturbereich °F (°F): von -22 bis 185
Standard
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)