Arbeitsplatzkran Typ L 1500/2000
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Leichtbaukran F500 PKS/F1000 PKS/L 1500/L 2000
• Robuste Stahlkonstruktion
Tragfähigkeit 500 bis 2000 kg
Zum Lastentransport in Werkstatt, Lager oder bei Reparaturarbeiten.
Zuverlässige Kompakthydraulik.
Ausleger und Räder klappbar.
• Heben
Typ F500/1000 PKS über einfach wirkende Handpumpe, Spezialpumpe mit 80 mm Hubweg ohne Last, 20 mm unter Last pro Hubeinheit.
Typ L 1500/2000 über doppelt wirkende Handpumpe.
• Absenken
Über federbelastetes Überdruckventil, Last in jeder Höhe einstellbar.
• Fahren
Mit oder ohne Last von Hand, paralleles Fahrgestell, passt über Europaletten.
• Lenken
Per einfachem Zug an den Haltegriffen.
• Einfache Montage
Typ F500/1000 PKS mit wenigen Handgriffen von einer Person nach oben klappbar.
Typ L 1500/2000 zerlegbar mit wenigen Handgriffen.
• Lieferung
Komplett betriebsbereit einschließlich Wirbelhaken und Hydrauliköl. 2 Jahre Garantie.