REMA Federbalancer, schwere Ausführung mit fester Aufhängung
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Federzüge (schwere Ausführung mit drehbarer Aufhängung)
• Große Arbeitserleichterung
• Federzüge arretieren und positionieren elektrische und pneumatische Werkzeuge in der gewünschten Arbeitshöhe
• Das gesamte Gewicht wird vom Seilzug getragen
• Konstruktion nach DIN 15112
• Anwendung
Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen usw.
• Ausführung
Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last möglich.
• Anwendungsgebiete
Für pneumatische und elektrische Werkzeuge (Bohrmaschinen, Schrauber, Messinstrumente etc.).
• Robustes Material
Flexibler Edelstahldraht.
Aluminiumgehäuse.
Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf.
• Variable und sicherer Befestigung
Einstellbare Tragkraft (Taste) und Seillänge.
Drehbarer Unterhaken.
Zusätzliche Sicherheitsaufhängeöse.
Verschleißfeste Seilführung.
Isoliertes Aufhängesystem.
Fixieren an einer Stelle möglich.
REMA
Federzug Typ 9348 Traglast 6-8kg Seillänge 2,5m
Artikelnummer 23794681
|
|||
REMA
Federzug Typ 9349 Traglast 8-10kg Seillänge 2,5m
Artikelnummer 24046634
|