ProductPage

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH Stahl Innengewinde (NPT) PN315/420/500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kugelhahn mit 1/4" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN6-1/4"-NPT-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1/4" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN6-1/4"-NPT-112A Artikelnummer 14288339

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN6-1/4-NPT-112A

Kugelhahn mit 3/8" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN10-3/8"NPT-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 3/8" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN10-3/8"NPT-112A Artikelnummer 14288453

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN10-3/8NPT-112A

Kugelhahn mit 1/2" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN13-1/2"NPT-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1/2" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN13-1/2"NPT-112A Artikelnummer 14288316

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-1/2NPT-112A

Kugelhahn mit 3/4" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN20-3/4"NPT-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 3/4" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN20-3/4"NPT-112A Artikelnummer 14288428

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN20-3/4NPT-112A

Kugelhahn mit 1" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN25-1"NPT-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN25-1"NPT-112A Artikelnummer 14288290

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25-1NPT-112A

Kugelhahn mit 1 1/4" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN25/32-1 1/4"NPT-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1 1/4" NPT Innengewinde Stahl BKH-DN25/32-1 1/4"NPT-112A Artikelnummer 14288272

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25/32-1.1/4NPT-112A

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)