ProductPage

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH Stahl SAE210 Flansch PN315/350

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: SAE210 Flansch
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelhahn mit 1/2" SAE210 Flansch  Stahl BKH-DN13-SAE210-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1/2" SAE210 Flansch Stahl BKH-DN13-SAE210-112A Artikelnummer 14288321

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-SAE210-112A

Kugelhahn mit 3/4" SAE210 Flansch  Stahl BKH-DN20-SAE210-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 3/4" SAE210 Flansch Stahl BKH-DN20-SAE210-112A Artikelnummer 14288432

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN20-SAE210-112A

Kugelhahn mit 1" SAE210/ Flansch  Stahl BKH-DN25-SAE210-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1" SAE210/ Flansch Stahl BKH-DN25-SAE210-112A Artikelnummer 14288298

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25-SAE210-112A

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: SAE210 Flansch
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)