ProductPage

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH Stahl SAE420 Flansch PN315/350/420

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: SAE420 Flansch
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelhahn mit 1/2" SAE420 Flansch  Stahl BKH-DN13-SAE420-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1/2" SAE420 Flansch Stahl BKH-DN13-SAE420-112A Artikelnummer 14288324

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-SAE420-112A

Kugelhahn mit 3/4" SAE420 Flansch  Stahl BKH-DN20-SAE420-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 3/4" SAE420 Flansch Stahl BKH-DN20-SAE420-112A Artikelnummer 14288437

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN20-SAE420-112A

Kugelhahn mit 1" SAE420 Flansch  Stahl BKH-DN25-SAE420-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1" SAE420 Flansch Stahl BKH-DN25-SAE420-112A Artikelnummer 14288301

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25-SAE420-112A

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: SAE420 Flansch
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)