ProductPage

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH Stahl Schneidring, Leicht (L) PN315/420/500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Schneidring, leicht (L)
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn mit 6L Anschluss Stahl BKH-DN4-6L-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 6L Anschluss Stahl BKH-DN4-6L-112A Artikelnummer 14288486

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN4-6L-112A

Kugelhahn mit 8L Anschluss Stahl BKH-DN6-8L-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 8L Anschluss Stahl BKH-DN6-8L-112A Artikelnummer 14288490

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN6-8L-112A

Kugelhahn mit 10L Anschluss Stahl BKH-DN8-10L-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 10L Anschluss Stahl BKH-DN8-10L-112A Artikelnummer 14288349

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN8-10L-112A

Kugelhahn mit 12L Anschluss Stahl BKH-DN10-12L-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 12L Anschluss Stahl BKH-DN10-12L-112A Artikelnummer 14288358

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN10-12L-112A

Kugelhahn mit 15L Anschluss Stahl BKH-DN13-15L-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 15L Anschluss Stahl BKH-DN13-15L-112A Artikelnummer 14288377

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-15L-112A-MB11

Kugelhahn mit 18L Anschluss Stahl BKH-DN13-18L-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 18L Anschluss Stahl BKH-DN13-18L-112A Artikelnummer 14288390

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-18L-112A

Kugelhahn mit 18L Anschluss Stahl BKH-DN16-18L-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 18L Anschluss Stahl BKH-DN16-18L-112A Artikelnummer 14288393

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN16-18L-112A

Kugelhahn mit 22L Anschluss Stahl BKH-DN20-22L-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 22L Anschluss Stahl BKH-DN20-22L-112A Artikelnummer 14288408

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN20-22L-112A

Kugelhahn mit 28L Anschluss Stahl BKH-DN25-28L-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 28L Anschluss Stahl BKH-DN25-28L-112A Artikelnummer 14288417

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25-28L-112A

Kugelhahn mit 35L Anschluss Stahl BKH-DN25/32-35L-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 35L Anschluss Stahl BKH-DN25/32-35L-112A Artikelnummer 14288471

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25/32-35L-112A

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Schneidring, leicht (L)
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster