ProductPage

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH Stahl Schneidring, Schwer (S) PN315/420/500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Schneidring, Schwer (S)
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn mit 8S Anschluss Stahl BKH-DN4-8S-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 8S Anschluss Stahl BKH-DN4-8S-112A Artikelnummer 14288494

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN4-8S-112A

Kugelhahn mit 10S Anschluss Stahl BKH-DN6-10S-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 10S Anschluss Stahl BKH-DN6-10S-112A Artikelnummer 14288355

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN6-10S-112A

Kugelhahn mit 12S Anschluss Stahl BKH-DN8-12S-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 12S Anschluss Stahl BKH-DN8-12S-112A Artikelnummer 14288365

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN8-12S-112A

Kugelhahn mit 14S Anschluss Stahl BKH-DN10-14S-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 14S Anschluss Stahl BKH-DN10-14S-112A Artikelnummer 14288370

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN10-14S-112A

Kugelhahn mit 16S Anschluss Stahl BKH-DN13-16S-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 16S Anschluss Stahl BKH-DN13-16S-112A Artikelnummer 14288381

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-16S-112A

Kugelhahn mit 20S Anschluss Stahl BKH-DN13-20S-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 20S Anschluss Stahl BKH-DN13-20S-112A Artikelnummer 14288400

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-20S-112A

Kugelhahn mit 20S Anschluss Stahl BKH-DN16-20S-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 20S Anschluss Stahl BKH-DN16-20S-112A Artikelnummer 14288403

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN16-20S-112A

Kugelhahn mit 25S Anschluss Stahl BKH-DN20-25S-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 25S Anschluss Stahl BKH-DN20-25S-112A Artikelnummer 14288415

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN20-25S-112A

Kugelhahn mit 30S Anschluss Stahl BKH-DN25-30S-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 30S Anschluss Stahl BKH-DN25-30S-112A Artikelnummer 14288460

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25-30S-112A

Kugelhahn mit 30S Anschluss Stahl BKHR-DN25-30S-112A MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 30S Anschluss Stahl BKHR-DN25-30S-112A Artikelnummer 14288465

Katalog Artikelnr 1: BKHR-DN25-30S-112A

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Schneidring, Schwer (S)
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: NBR
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster