ProductPage

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH Stahl Zink/Nickel Innengewinde (NPT) PN315/420/500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kugelhahn mit 1/4" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN6-1/4"NPT-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1/4" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN6-1/4"NPT-1128 ZiNi Artikelnummer 14288338

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN6-1/4NPT-1128/ZN

Kugelhahn mit 3/8" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN10-3/8NPT-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 3/8" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN10-3/8NPT-1128 ZiNi Artikelnummer 14288456

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN10-3/8NPT-1128/ZN

Kugelhahn mit 1/2" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN13-1/2"NPT-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1/2" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN13-1/2"NPT-1128 ZiNi Artikelnummer 14288318

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-1/2NPT-1128/ZN

Kugelhahn mit 3/4" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN20-3/4"NPT-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 3/4" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN20-3/4"NPT-1128 ZiNi Artikelnummer 14288426

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN20-3/4NPT-1128/ZN

Kugelhahn mit 1 1/2" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN25-1"NPT-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1 1/2" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN25-1"NPT-1128 ZiNi Artikelnummer 14288292

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25-1NPT-1128/ZN

Kugelhahn mit 1 1/4" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN25/32-1 1/4"NPT-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 1 1/4" NPT Innengewinde Stahl Zink/Nickel BKH-DN25/32-1 1/4"NPT-1128 ZiNi Artikelnummer 14288270

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25/32-1.1/4NPT-1128/ZN

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)