ProductPage

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH Stahl Zink/Nickel Schneidring, Leicht (L) PN315/420/500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Schneidring, leicht (L)
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kugelhahn mit 6L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN4-6L-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 6L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN4-6L-1128 ZiNi Artikelnummer 14288484

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN4-6L-1128/ZN

Kugelhahn mit 8L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN6-8L-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 8L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN6-8L-1128 ZiNi Artikelnummer 14288489

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN6-8L-1128/ZN

Kugelhahn mit 10L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN8-10L-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 10L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN8-10L-1128 ZiNi Artikelnummer 14288347

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN8-10L-1128/ZN

Kugelhahn mit 12L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN10-12L-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 12L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN10-12L-1128 ZiNi Artikelnummer 14288360

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN10-12L-1128/ZN

Kugelhahn mit 15L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN13-15L-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 15L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN13-15L-1128 ZiNi Artikelnummer 14288375

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-15L-1128/ZN

Kugelhahn mit 18L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN13-18L-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 18L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN13-18L-1128 ZiNi Artikelnummer 14288388

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-18L-1128/ZN

Kugelhahn mit 22L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN20-22L-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 22L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN20-22L-1128 ZiNi Artikelnummer 14288406

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN20-22L-1128/ZN

Kugelhahn mit 28L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN25-28L-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 28L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN25-28L-1128 ZiNi Artikelnummer 14288418

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25-28L-1128/ZN

Kugelhahn mit 35L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN25/32-35L-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 35L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN25/32-35L-1128 ZiNi Artikelnummer 14288469

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25/32-35L-1128/ZN

Kugelhahn mit 42L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN25/40-42L-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 42L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN25/40-42L-1128 ZiNi Artikelnummer 14288479

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25/40-42L-1128/ZN

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Schneidring, leicht (L)
Druckstufe Artikel
Handbedienung: Handhebel
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)