ProductPage

MHA ZENTGRAF Kugelhahn Serie: BKH Stahl Zink/Nickel Schneidring, Schwer (S) PN315/420/500

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Schneidring, Schwer (S)
Druckstufe Artikel
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kugelhahn mit 8L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN4-8S-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 8L Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN4-8S-1128 ZiNi Artikelnummer 14288496

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN4-8S-1128/ZN

Kugelhahn mit 10S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN6-10S-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 10S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN6-10S-1128 ZiNi Artikelnummer 14288352

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN6-10S-1128/ZN

Kugelhahn mit 12S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN8-12S-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 12S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN8-12S-1128 ZiNi Artikelnummer 14288363

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN8-12S-1128/ZN

Kugelhahn mit 14S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN10-14S-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 14S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN10-14S-1128 ZiNi Artikelnummer 14288369

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN10-14S-1128/ZN

Kugelhahn mit 16S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN13-16S-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 16S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN13-16S-1128 ZiNi Artikelnummer 14288384

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-16S-1128/ZN

Kugelhahn mit 20S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN13-20S-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 20S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN13-20S-1128 ZiNi Artikelnummer 14288398

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN13-20S-1128/ZN

Kugelhahn mit 20S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN16-20S-1128 ohne Hebel ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 20S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN16-20S-1128 ohne Hebel ZiNi Artikelnummer 14288396

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN16-20S-1128/ZN-O.GRIFF

150 Stück pro Paket
Kugelhahn mit 25S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN20-25S-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 25S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN20-25S-1128 ZiNi Artikelnummer 14288413

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN20-25S-1128/ZN

Kugelhahn mit 30S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN25-30S-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 30S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN25-30S-1128 ZiNi Artikelnummer 14288458

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25-30S-1128/ZN

Kugelhahn mit 38S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN25/32-38S-1128 ZiNi MHA ZENTGRAF Kugelhahn mit 38S Anschluss Stahl Zink/Nickel BKH-DN25/32-38S-1128 ZiNi Artikelnummer 14288476

Katalog Artikelnr 1: BKH-DN25/32-38S-1128/ZN

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Schneidring, Schwer (S)
Druckstufe Artikel
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)