ProductPage
Home
Produkte
Hydraulik- und Leitungskomponenten
Hydraulik-Adapter
Stopfen und Kappen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
FLEXION
Verschlussschraube Stahl JIC-m PLUG-JM
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Größen anzeigen
Verschlussschraube
UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
Material: Stahl, verzinkt
Form: Verschlusskappe
Form: Verschlusskappe
Material: Stahl
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1: 2.1/2"-12 UN (JIC)
Anschlussmaß 1: 2.1/2"-12 UN (JIC)
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)
FLEXION
Verschlussschraube Stahl JIC-m PLUG-32JM
Artikelnummer 14594903
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "plug steel jic-m plug-32jm", "item_id": "g1579278064913440", "material_number": "14594903", "item_brand": "flexion", "item_category":"hydraulics", "item_category2":"hydraulic adapters", "item_category3":"plugs and caps", "item_category4": "pr1579278063718350", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Form: Verschlusskappe
Form: Verschlusskappe
Material: Stahl
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Oberflächenschutz: Verzinkt
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschluss 1: Aussengewinde
Anschlussmaß 1: 2.1/2"-12 UN (JIC)
Anschlussmaß 1: 2.1/2"-12 UN (JIC)
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)