FLEXION Rechtwinklige Drehgelenkkupplung SH1
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: Winkel
Verbindungen: M.BSP X F.BSP
Gewinde M: Fest BSP Außengewinde, 60° negativen Konus
Draht M1: Fest BSP Gewinde
Medium: Hydrauliköl oder Wasser
Temperatur: -30° C bis + 95° C
Material: Stahl, verzinkt
Lager: Lager
Innen: Stahl gehärtet und Nickel
Staubdichtung: NBR
FLEXION
Drehkupplung 90° SH1-B12
Artikelnummer 11592579
Katalog Artikelnr 1: SH1-B12 |