ProductPage

STAUFF Staubschutz Serie FH

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Kunststoff
Bauelementetyp
Kegelform: Glatter Flansch
Kupplungsmaß (Zoll)
Standard: ISO 16028
Unter Druck kuppelbar: nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Steckkupplung Staubstecker BG2 STAUFF Steckkupplung Staubstecker BG2 Artikelnummer 13854468

Katalog Artikelnr 1: FH10-9-RT001

Steckkupplung Staubstecker BG3 STAUFF Steckkupplung Staubstecker BG3 Artikelnummer 13854496

Katalog Artikelnr 1: FH12-9-RT001

Steckkupplung Staubstecker BG6 STAUFF Steckkupplung Staubstecker BG6 Artikelnummer 13854534

Katalog Artikelnr 1: FH19-9-RT001

Steckkupplung Staubkappe BG3 STAUFF Steckkupplung Staubkappe BG3 Artikelnummer 13854469

Katalog Artikelnr 1: FH12-0-RT001

Steckkupplung Staubkappe BG6 STAUFF Steckkupplung Staubkappe BG6 Artikelnummer 13854511

Katalog Artikelnr 1: FH19-0-RT001

Material: Kunststoff
Bauelementetyp
Kegelform: Glatter Flansch
Kupplungsmaß (Zoll)
Standard: ISO 16028
Unter Druck kuppelbar: nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)