ProductPage
Home
Produkte
Hydraulik- und Leitungskomponenten
Hydraulik-Kupplungen
Push und Push-pull Kupplungen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
STAUFF
Steckkupplung flachdichtend Serie HC
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Größen anzeigen
Anwendung
Rettungs- und Spannhydraulik
Ausführung
Flachdichtende (Flat Face) Schnellkupplungen bringen folgende Vorteile:
Flat-Face Kupplungen sind im Prinzip leckölfrei beim Kupplen oder Entkuppeln
Geringeres Risiko auf Luft- oder Schmutzeintritt in das Hydraulik-System
Leistungsstarke Durchflusseigenschaften mit minimalem Druckabfall
Material: Stahl
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Oberflächenschutz: Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female) (2)
Stecker (male) (2)
Bauelementetyp
Kegelform: Glatter Flansch
Kegelform: Glatter Flansch
Baugröße: 1
Baugröße: 1
Nennweite in DN (mm): 6.3
Nennweite in DN (mm): 6.3
Kupplungsmaß (Zoll): 1/4"
Kupplungsmaß (Zoll): 1/4"
Anschlusstyp: Innengewinde
Anschlusstyp: Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" NPT (2)
3/8" NPT (2)
Anschlussmaß
Befestigung an Schottwand: Nein
Befestigung an Schottwand: Nein
Unter Druck kuppelbar: Nein
Unter Druck kuppelbar: Nein
Filter löschen
(4 der 4 angezeigten Artikel)
STAUFF
Steckkupplung flachdichtend Muffe QRC-HC-06-F-NF04-Y-W66I
Artikelnummer 14508409
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "push-to-connect coupling flat-face female body qrc-hc-06-f-nf04-y-w66i", "item_id": "g1579278064765306", "material_number": "14508409", "item_brand": "stauff", "item_category":"hydraulics", "item_category2":"hydraulic quick release couplings", "item_category3":"push and push-pull quick couplings", "item_category4": "pr1579278064777928", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
STAUFF
Steckkupplung flachdichtend Muffe QRC-HC-06-F-NF06-Y-W66I
Artikelnummer 14508410
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "push-to-connect coupling flat-face female body qrc-hc-06-f-nf06-y-w66i", "item_id": "g1579278064765287", "material_number": "14508410", "item_brand": "stauff", "item_category":"hydraulics", "item_category2":"hydraulic quick release couplings", "item_category3":"push and push-pull quick couplings", "item_category4": "pr1579278064777928", "item_variant": "pce", "index": "2", "quantity": "" } }
STAUFF
Steckkupplung flachdichtend Stecker QRC-HC-06-M-NF04-Y-W66I
Artikelnummer 14508411
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "push-to-connect coupling flat-face male tip qrc-hc-06-m-nf04-y-w66i", "item_id": "g1579278064767260", "material_number": "14508411", "item_brand": "stauff", "item_category":"hydraulics", "item_category2":"hydraulic quick release couplings", "item_category3":"push and push-pull quick couplings", "item_category4": "pr1579278064777928", "item_variant": "pce", "index": "3", "quantity": "" } }
STAUFF
Steckkupplung flachdichtend Stecker QRC-HC-06-M-NF06-Y-W66I
Artikelnummer 14508412
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "push-to-connect coupling flat-face male tip qrc-hc-06-m-nf06-y-w66i", "item_id": "g1579278064767327", "material_number": "14508412", "item_brand": "stauff", "item_category":"hydraulics", "item_category2":"hydraulic quick release couplings", "item_category3":"push and push-pull quick couplings", "item_category4": "pr1579278064777928", "item_variant": "pce", "index": "4", "quantity": "" } }
Material: Stahl
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Oberflächenschutz: Verzinkt
Bauelementetyp
Kupplung (female) (2)
Stecker (male) (2)
Bauelementetyp
Kegelform: Glatter Flansch
Kegelform: Glatter Flansch
Baugröße: 1
Baugröße: 1
Nennweite in DN (mm): 6.3
Nennweite in DN (mm): 6.3
Kupplungsmaß (Zoll): 1/4"
Kupplungsmaß (Zoll): 1/4"
Anschlusstyp: Innengewinde
Anschlusstyp: Innengewinde
Anschlussmaß
1/4" NPT (2)
3/8" NPT (2)
Anschlussmaß
Befestigung an Schottwand: Nein
Befestigung an Schottwand: Nein
Unter Druck kuppelbar: Nein
Unter Druck kuppelbar: Nein
Filter löschen
(4 der 4 angezeigten Artikel)