ProductPage

STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Edelstahl Serie HH

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schraubkupplungen der Serie HH aus Edelstahl V4A bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde. Entwickelt wurde die Serie für Hochdruck-Anwendungen zum Anschluss von Hydraulikleitungen bis DN51 (2").

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen häufig auftritt.

Die bewährte Konstruktion eignet sich für den Einsatz in Hochdruck-Anwendungen und ist in den Nennweiten 10, 12,5,19, 25, 31, 38, 51 (3/8" - 2") erhältlich.

Anwendung

  • Stationärhydraulik, Offshore, Rettungs- und Spannhydraulik

Technische Informationen
Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschlusstyp: Innengewinde
Bauelementetyp
Kegelform: Kegelventil
Baugröße
Nennweite in DN (mm)
Kupplungsmaß (Zoll)
Anschlussmaß
Befestigung an Schottwand: Nein
Unter Druck kuppelbar: Ja
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HH-10-F-G06-VT-W5I STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HH-10-F-G06-VT-W5I Artikelnummer 14534139
Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HH-12-F-G08-VT-W5K STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HH-12-F-G08-VT-W5K Artikelnummer 14507234
Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HH-19-F-NF12-VT-W5K STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HH-19-F-NF12-VT-W5K Artikelnummer 13629786
Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-HH-10-M-G06-V-W5I STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-HH-10-M-G06-V-W5I Artikelnummer 14534072
Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-HH-12-M-G08-V-W5K STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-HH-12-M-G08-V-W5K Artikelnummer 14507235
Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschlusstyp: Innengewinde
Bauelementetyp
Kegelform: Kegelventil
Baugröße
Nennweite in DN (mm)
Kupplungsmaß (Zoll)
Anschlussmaß
Befestigung an Schottwand: Nein
Unter Druck kuppelbar: Ja
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)