STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Serie HI/HIB
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schraubkupplungen der Serie HI bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde. Entwickelt wurde die Serie für Hochdruck-Anwendungen nach ISO 14540 und kann unter Restruck gekuppelt werden.
Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.
Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko einer dauerhaften Einkerbung, des so genannten "Brinellings", an der Oberfläche des Steckers ausgeschlossen wird, was bei Steckkupplungen bei ähnlich extremen Anwendungen häufig auftritt.
Die bewährte Konstruktion eignet sich für den Einsatz in Hochdruck-Anwendungen wie in Zylindern und Hydraulikwerkzeugen und ist in den Nennweiten 6,3, 10 (1/4" - 3/8") erhältlich.
Anwendung
- Stationärhydraulik, Rettungs- und Spannhydraulik
STAUFF
Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HIB-06-F-NF04M-S1-W3AA
Artikelnummer 14508436
|
|||
STAUFF
Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HI-06-F-NF04M-S1-W3AA
Artikelnummer 14230049
Katalog Artikelnr 1: QRC-HI-06-F-NF04M-S1-W3AA |
|||
STAUFF
Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HI-10-F-NF06M-S1-W3AA
Artikelnummer 14230054
Katalog Artikelnr 1: QRC-HI-10-F-NF06M-S1-W3AA |
|||
STAUFF
Schraubkupplung mit Kegelventil Muffe QRC-HIB-10-F-NF06M-S1-W3AA
Artikelnummer 14508438
|
|||
STAUFF
Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-HIB-06-M-NF04-BP-W3AA
Artikelnummer 14508437
|
|||
STAUFF
Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-HI-06-M-NF04-BP-W3AA
Artikelnummer 14230050
Katalog Artikelnr 1: QRC-HI-06-M-NF04-BP-W3AA |
|||
STAUFF
Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-HIB-10-M-NF06-BP-W3AA
Artikelnummer 14508439
|
|||
STAUFF
Schraubkupplung mit Kegelventil Stecker QRC-HI-10-M-NF06-BP-W3AA
Artikelnummer 14230055
Katalog Artikelnr 1: QRC-HI-10-M-NF06-BP-W3AA |