ProductPage

FLEXION Pressarmatur Interlock HC FLH (SFS)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schlaucharmatur Typ: HC
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Anschlusstyp: Flansch
Schlauch Innen-Ø (in): 3/4"
Anschlußart: HC
Dichtform: Flachdichtend mit O-Ring
Schlauch Innen-Ø (DN): DN19
SAE-Flansch Dimension (in): 1"
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Pressarmatur HC12FLH16 FLEXION Pressarmatur HC12FLH16 Artikelnummer 11751999

Katalog Artikelnr 1: AF-SFS:25-4SHDN20

Schlaucharmatur Typ: HC
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Anschlusstyp: Flansch
Schlauch Innen-Ø (in): 3/4"
Anschlußart: HC
Dichtform: Flachdichtend mit O-Ring
Schlauch Innen-Ø (DN): DN19
SAE-Flansch Dimension (in): 1"
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)