ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA-FLH9

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Flansch
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA12FLH916 FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA12FLH916 Artikelnummer 12111223

Katalog Artikelnr 1: ZHA12FLH916

Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA12FLH912 FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA12FLH912 Artikelnummer 12111222

Katalog Artikelnr 1: ZHA12FLH912

Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA16FLH920 FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA16FLH920 Artikelnummer 13557981

Katalog Artikelnr 1: ZHA16FLH920

Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA16FLH912 FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA16FLH912 Artikelnummer 13557978

Katalog Artikelnr 1: ZHA16FLH912

25 Stück pro Paket
Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA20FLH924 FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA20FLH924 Artikelnummer 13557983

Katalog Artikelnr 1: ZHA20FLH924

10 Stück pro Paket
Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA20FLH920 FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA20FLH920 Artikelnummer 12114608

Katalog Artikelnr 1: ZHA20FLH920

Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA24FLH924 FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA24FLH924 Artikelnummer 13557985

Katalog Artikelnr 1: ZHA24FLH924

5 Stück pro Paket
Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA32FLH932 FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA32FLH932 Artikelnummer 13557987

Katalog Artikelnr 1: ZHA32FLH932

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Flansch
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)