ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA-FLH

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Flansch
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA12FLH16 FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA12FLH16 Artikelnummer 13558048

Katalog Artikelnr 1: ZHA12FLH16

20 Stück pro Paket
Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA12FLH12 FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA12FLH12 Artikelnummer 13558047

Katalog Artikelnr 1: ZHA12FLH12

Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA16FLH20 FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA16FLH20 Artikelnummer 13558050

Katalog Artikelnr 1: ZHA16FLH20

10 Stück pro Paket
Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA20FLH20 FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA20FLH20 Artikelnummer 12972731

Katalog Artikelnr 1: ZHA20FLH20

Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA24FLH24 FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA24FLH24 Artikelnummer 13558054

Katalog Artikelnr 1: ZHA24FLH24

Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA24FLH20 FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA24FLH20 Artikelnummer 13558053

Katalog Artikelnr 1: ZHA24FLH20

Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA24FLH32 FLEXION Schlaucharmatur gerade SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA24FLH32 Artikelnummer 13558055

Katalog Artikelnr 1: ZHA24FLH32

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Flansch
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)