ProductPage
Home
Produkte
Hydraulik- und Leitungskomponenten
Hydraulik Schlaucharmaturen
Pressarmaturen Interlock
Pressfassungen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
FLEXION
Schlauchhülle Interlock Zink-Nickel ZHA63 für Schlauch H695
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Größen anzeigen
Presshülse für Schlauchtyp H695
Zink-Nickel Beschichtung
Innen-/Außenschälen
schälen/nicht schälen: Innen- und Aussenschale
schälen/nicht schälen: Innen- und Aussenschale
Material: Stahl
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN38
Schlauch Innen-Ø (DN): DN38
Schlauch Innen-Ø (in): 1.1/2"
Schlauch Innen-Ø (in): 1.1/2"
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)
FLEXION
Hydraulikschlauchfassung ZHA6324
Artikelnummer 14491010
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "hydraulic hose ferrule zha6324", "item_id": "g1579278063727494", "material_number": "14491010", "item_brand": "flexion", "item_category":"hydraulics", "item_category2":"hydraulic hose fittings", "item_category3":"interlock crimp fittings", "item_category4": "pr1579278064961868", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
schälen/nicht schälen: Innen- und Aussenschale
schälen/nicht schälen: Innen- und Aussenschale
Material: Stahl
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN): DN38
Schlauch Innen-Ø (DN): DN38
Schlauch Innen-Ø (in): 1.1/2"
Schlauch Innen-Ø (in): 1.1/2"
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)