ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA-SUJ4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 45
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ405SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ405SB Artikelnummer 14520521
Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ406SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ406SB Artikelnummer 14520522
Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA06SUJ408CN FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA06SUJ408CN Artikelnummer 13557936

Katalog Artikelnr 1: ZFA06SUJ408

Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA06SUJ408SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA06SUJ408SB Artikelnummer 14520523
Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA08SUJ410CN FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA08SUJ410CN Artikelnummer 13527885

Katalog Artikelnr 1: ZFA08SUJ410

Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA08SUJ410SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA08SUJ410SB Artikelnummer 14520524
Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA10SUJ412SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA10SUJ412SB Artikelnummer 14520525
Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA10SUJ410CN FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA10SUJ410CN Artikelnummer 13557939

Katalog Artikelnr 1: ZFA10SUJ410

Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA12SUJ412SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA12SUJ412SB Artikelnummer 14520526
Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA12SUJ412CN FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA12SUJ412CN Artikelnummer 13557942

Katalog Artikelnr 1: ZFA12SUJ412

50 Stück pro Paket
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 45
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)