ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA-SLS4/SHS4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 45
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS410SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS410SB Artikelnummer 12111208

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SLS410

Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS412SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS412SB Artikelnummer 13557671

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SLS412

Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS410SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS410SB Artikelnummer 12768529

Katalog Artikelnr 1: ZFA05SLS410

Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS412SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS412SB Artikelnummer 12111209

Katalog Artikelnr 1: ZFA05SLS412

Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA06SLS412SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA06SLS412SB Artikelnummer 12111210

Katalog Artikelnr 1: ZFA06SLS412

Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA08SLS415SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA08SLS415SB Artikelnummer 12111211

Katalog Artikelnr 1: ZFA08SLS415

Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA08SHS416SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA08SHS416SB Artikelnummer 13355206

Katalog Artikelnr 1: ZFA08SHS416

Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA10SHS420SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA10SHS420SB Artikelnummer 13355213

Katalog Artikelnr 1: ZFA10SHS420

Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA12SLS418SBBR FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA12SLS418SBBR Artikelnummer 12768533

Katalog Artikelnr 1: ZFA12SLS418BR

Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA12SLS422SB FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA12SLS422SB Artikelnummer 12111212

Katalog Artikelnr 1: ZFA12SLS422

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 45
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster