ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA-SUF4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, gekrimpt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: ORFS
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 45
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlaucharmatur 45° Bogen UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA06SUF409CN FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA06SUF409CN Artikelnummer 13558150

Katalog Artikelnr 1: ZFA06SUF409

100 Stück pro Paket
Schlaucharmatur 45° Bogen UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA08SUF411CN FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA08SUF411CN Artikelnummer 13558152

Katalog Artikelnr 1: ZFA08SUF411

50 Stück pro Paket
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, gekrimpt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: ORFS
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 45
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)