ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA-SUJ9

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ905CN FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ905CN Artikelnummer 13557917

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SUJ905

Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ906SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ906SB Artikelnummer 14520516
Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ905SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ905SB Artikelnummer 14520515
Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ906CN FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA04SUJ906CN Artikelnummer 13355174

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SUJ906

Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA05SUJ906CN FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA05SUJ906CN Artikelnummer 13557919

Katalog Artikelnr 1: ZFA05SUJ906

Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA06SUJ908CN FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA06SUJ908CN Artikelnummer 13557921

Katalog Artikelnr 1: ZFA06SUJ908

Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA06SUJ908SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA06SUJ908SB Artikelnummer 14520517
Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA06SUJ906CN FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA06SUJ906CN Artikelnummer 13355191

Katalog Artikelnr 1: ZFA06SUJ906

Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA08SUJ910CN FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA08SUJ910CN Artikelnummer 13355209

Katalog Artikelnr 1: ZFA08SUJ910

Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA08SUJ910SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen JIC Innengewinde schwenkbar UN-UNF ZFA08SUJ910SB Artikelnummer 14520518
Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster