ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA-SLS9/SHS9

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA03SLS906SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA03SLS906SB Artikelnummer 13557612

Katalog Artikelnr 1: ZFA03SLS906

Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS906SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS906SB Artikelnummer 12974329

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SLS906CN

Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS908SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS908SB Artikelnummer 12111201

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SLS908

Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SHS908SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SHS908SB Artikelnummer 13557592

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SHS908

Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS910SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS910SB Artikelnummer 12111202

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SLS910

Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SHS910SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SHS910SB Artikelnummer 13557593

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SHS910

Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS912SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS912SB Artikelnummer 13557613

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SLS912

Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS910SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS910SB Artikelnummer 12768530

Katalog Artikelnr 1: ZFA05SLS910

Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SHS910SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SHS910SB Artikelnummer 13296751

Katalog Artikelnr 1: ZFA05SHS910

Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS912SB FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS912SB Artikelnummer 12111203

Katalog Artikelnr 1: ZFA05SLS912

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter: Mutter, hinterlegt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 90
Bogenausführung: Standard
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster