ProductPage

FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA-SLS/SHS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA03SLS06SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA03SLS06SB Artikelnummer 13557525

Katalog Artikelnr 1: ZFA03SLS06

Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS08SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS08SB Artikelnummer 12728060

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SLS08

Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS10SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS10SB Artikelnummer 12111195

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SLS10

Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SHS10SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA04SHS10SB Artikelnummer 13557502

Katalog Artikelnr 1: ZFA04SHS10

Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS10SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS10SB Artikelnummer 12643954

Katalog Artikelnr 1: ZFA05SLS10

Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SHS10SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SHS10SB Artikelnummer 13296749

Katalog Artikelnr 1: ZFA05SHS10

Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS12SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS12SB Artikelnummer 12111196

Katalog Artikelnr 1: ZFA05SLS12

Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SHS12SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA05SHS12SB Artikelnummer 13557504

Katalog Artikelnr 1: ZFA05SHS12

Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA06SLS10CN FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA06SLS10CN Artikelnummer 13355185

Katalog Artikelnr 1: ZFA06SLS10CN

Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA06SLS12SB FLEXION Schlaucharmatur gerade metrisch 24° Konus Innengewinde schwenkbar ZFA06SLS12SB Artikelnummer 12111197

Katalog Artikelnr 1: ZFA06SLS12

Ein- oder zweiteilig: Zweiteilig
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Anschlusstyp: Innengewinde, schwenkbar
Ausführung Mutter
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Anschlussarmatur: Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
Winkel (Grad) (°): 0
Filter löschen (28 der 28 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster